Gripple - Boite contenant 100 galets B-Lock avec 1 bobine de 100 m de câble Ø 2 mm (60 kg) - BL2-100-2MM-100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 60 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006279095
Réf. Sonepar
00169627909
Réf. Fournisseur
BL2-100-2MM-100M
Marque
Gripple
finition du câble:
autre
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
60 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
100 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non



