Gripple - C-Clip Angel noir N1 (15kg) câble longueur 2m pour CTI6 - BALHK12CC6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - C-Clip Angel noir  N1 (15kg) câble longueur 2m pour CTI6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006162816

Réf. Sonepar

00169002379

Réf. Fournisseur

BALHK12CC6

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir C-Clip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2m, d'un embout C-Clip pour se clipser sur CTI6 et d'un galet Angel autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15 kg