Gripple - Cable Tendu Interieur horizontal noir CTI3 L=4m (30 kg)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
longueur du câble - 4 m
matériau du galet autobloquant/verrou - zamak
couleur - noir
charge de travail admise - 30 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006196798
Réf. Sonepar
00169002492
Réf. Fournisseur
BCTI34
Réf. Commerciale
Gripple
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
longueur du câble
4 m
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
charge de travail admise
30 kg
diamètre du câble
3 mm
matériau du câble
acier
Câble tendu intérieur horizontal noir rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 4m de 2 CTI3 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-30kg