Gripple - Cable Tendu Interieur horizontal noir CTI6 L=10 (100 kg) - BCTI610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
longueur du câble - 10 m
matériau du galet autobloquant/verrou - zamak
couleur - noir
charge de travail admise - 100 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006194886
Réf. Sonepar
00169002509
Réf. Fournisseur
BCTI610
Réf. Commerciale
Gripple
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
10 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
noir
charge de travail admise:
100 kg
diamètre du câble:
6 mm
matériau du câble:
acier