Gripple - Cache Fast Trak gris L=1530mm. Permet de cacher le dessous du système Fast Trak - FTBC1530G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 53 mm
longueur - 1530 mm
profondeur - 1.5 mm
matériau - plastique
modèle - couvercle longitudinal
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006265043
Réf. Sonepar
00169626504
Réf. Fournisseur
FTBC1530G
Réf. Commerciale
Gripple
largeur:
53 mm
longueur:
1530 mm
profondeur:
1.5 mm
matériau:
plastique
modèle:
couvercle longitudinal
couleur:
gris
adapté à:
profilé en U
Cache Fast Trak gris L=1530 mm. Permet de protéger et de cacher le dessous du système Fast Trak pour le rendre encore plus esthétique lorsque les supports sont visibles.