Gripple - CRUFLEX ep.19 mm pour tuyauterie D ext.60,3mm Charge 0-35 kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 60 mm
charge de travail admise - 350 N
prise de raccordement - filetage intérieur
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
épaisseur d'isolation - 19 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006138415
Réf. Sonepar
00169001329
Réf. Fournisseur
GC260E19CF
Réf. Commerciale
Gripple
diamètre extérieur du tube
60 mm
charge de travail admise
350 N
prise de raccordement
filetage intérieur
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
épaisseur d'isolation
19 mm
matière du plat
PUR (polyuréthane)
diamètre nominal
2 pouces (50)
taille des raccords
M8/M10
avec collier biseauté
Oui
température moyenne minimale (permanente)
-50 °C
densité isolation
70 kg/m³
longueur d’isolation
50 mm
CRUFLEX, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse polyisocyanurate épais. 19mm pour tube Ø ext. 60,3mm. Charge de travail 0-35kg