Gripple - Fast Trak J-Hook diametre max 50 mm, charge max 5 kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - galvanisé
avec matériau de fixation - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5038006250520
Réf. Sonepar
00169625052
Réf. Fournisseur
FTJH2IN
Réf. Commerciale
Gripple
modèle
unique
nombre de crochets
1
matériau
plastique
traitement de la surface
galvanisé
avec matériau de fixation
Non
diamètre
50 mm
hauteur
125.6 mm
section transversale utile
1960 mm²
charge max. portante
50 N
ajustable
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
couleur
noir
Fast Trak J-Hook diamètre max 50 mm, charge max 5 kg