Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 3 5m embout boucle - INOX35FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier inoxydable
charge de travail admise - 90 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HF Classic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006124982
Réf. Sonepar
00169000585
Réf. Fournisseur
INOX35FR
Marque
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier inoxydable
charge de travail admise:
90 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
acier inoxydable
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui


