Gripple - Systeme de suspension HF Express N2 (45kg) embout C-Clip cable L=4 m pour CTI6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006134332
Réf. Sonepar
00169000479
Réf. Fournisseur
XP24CC6
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
4 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension C-Clip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 4m équipé d'un embout C-Clip pour se clipser sur CTI6 et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-45 kg