Gripple - Systeme de suspension par cable HF Classic N 1 (10kg) L=5m embout Boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 10 kg
longueur du câble - 1 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006180063
Réf. Sonepar
00169000030
Réf. Fournisseur
HF15FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
10 kg
longueur du câble
1 m
Système de suspension HF Classic, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 5m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N1 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 10kg (certifié Apave)