Gripple - Systeme de suspension par cable HF Classic N 2 (45kg) L=3m embout Boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
longueur du câble - 3 m
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006111876
Réf. Sonepar
00169000110
Réf. Fournisseur
HF23FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
longueur du câble
3 m
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
Système de suspension HF Classic, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 3m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 10-45kg (certifié Apave)