Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=1m emb. Fileté M8 - HF31EF8

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=1m emb. Fileté M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006112200

Réf. Sonepar

00169000490

Réf. Fournisseur

HF31EF8

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension HF Classic, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout fileté M8 (EF8) et d'un galet N3 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 45-90 kg (certifié Apave)