Gripple - Systeme de suspension par cable HF Classic N 3 (90kg) L=3m emb. Filete M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec extrémité filetée
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 90 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006112248
Réf. Sonepar
00169000500
Réf. Fournisseur
HF33EF8
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec extrémité filetée
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
3 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
90 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
longueur du câble
3 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension HF Classic, rapide et universel.Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3m équipé d'un embout fileté M8 (EF8) et d'un galet N3 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 45-90kg (certifié Apave)