Gripple - Systeme de suspension par cable HF Classic N 4 (90kg) L=10m embout Boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 4.75 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 90 kg
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
5038006110411
Réf. Sonepar
00169000310
Réf. Fournisseur
HF410FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
4.75 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
90 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
longueur du câble
10 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension HF Classic, rapide et universel.Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 10m équipé d'un embout boucle (FR) d'un galet N4 autobloquant, déverrouillable. Charge de travail de 90-225kg (certifié Apave)