Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 5 (325kg) L=10m embout boucle - HF510FR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 6 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 225 kg
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HF Classic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006110480
Réf. Sonepar
00169000340
Réf. Fournisseur
HF510FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
6 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
225 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non