Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=1m embout Butée - XP11SP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec butée/bascule
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HF Express
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006134066
Réf. Sonepar
00169000366
Réf. Fournisseur
XP11SP
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Le HF Express N° 1 est idéal pour la suspension de petit chemin de câbles, rampe de luminaire, gaine de ventilation et système de chauffage, de signalétique, sécurisation de luminaire type pavé 600x600 ou Downlight (Spot) et autres fixations légères. Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé. Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 15 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE. Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles La bascule est idéal pour se fixer dans le luminaire.