Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 1 (15kg) L=4m emb. oeillet 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec oeillet
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006133670
Réf. Sonepar
00169000394
Réf. Fournisseur
XP14EO90
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec oeillet
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
4 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension par câble HF Express universel.Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 4m équipé d'un embout œillet 90° (EO90) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15kg