Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=5m embout FiletéM6 - XP15EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=5m embout FiletéM6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006134042

Réf. Sonepar

00169000381

Réf. Fournisseur

XP15EF6

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Express N° 1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 5 m équipé d'un embout Fileté M6 et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg (Certifié Apave)

Les Atouts de l'article:

Le HF Express N° 1 est idéal pour la suspension de petit chemin de câbles, rampe de luminaire, gaine de ventilation et système de chauffage, de signalétique, sécurisation de luminaire type pavé 600x600 ou Downlight (Spot) et autres fixations légères. Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé. Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 15 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE. Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles Le filetage M6 est idéal pour l’ancrage dans les plafonds en béton, les bacs collaborants. Livré avec une cheville à frapper.