Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=1m emb. mini Crochet - XP21EF6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HF Express
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006135148
Réf. Sonepar
00169000167
Réf. Fournisseur
XP21EF6
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique. Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé. Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE. Le filetage M6 est idéal pour l’ancrage dans les plafonds en béton, les bacs collaborants. Livré avec une cheville à frapper. Disponible en HF Classic RF résistante au feu (F120) ou en version inoxydable HF Classic Inox.