Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=3m emb. Fileté M6 - XP23EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=3m emb. Fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006135162

Réf. Sonepar

00169000179

Réf. Fournisseur

XP23EF6

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Express N° 2 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3 m équipé d'un embout Fileté M6 et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 45 kg (Certifié Apave)

Les Atouts de l'article:

Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique. Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé. Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE. Le filetage M6 est idéal pour l’ancrage dans les plafonds en béton, les bacs collaborants. Livré avec une cheville à frapper. Disponible en HF Classic RF résistante au feu (F120) ou en version inoxydable HF Classic Inox.