Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 2 (45kg) L=8m embout oeillet

Gripple - Systeme de suspension par cable HF Express N 2 (45kg) L=8m embout oeillet

GRIPPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec oeillet

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5038006134660

Réf. Sonepar

00169000206

Réf. Fournisseur

XP28EO

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble

avec oeillet

type de terminaison

suspension par câble

diamètre du câble

2 mm

matériau du câble

acier

charge de travail admise

45 kg

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

8 m

traitement de la surface

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

couleur

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 8m équipé d'un embout œillet (EO) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45kg