Gripple - Trapeze TPZGR noir pour gaine rectangulaire N2 (45K) L=5m embout C-Clip 6 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison - attache pour gaine de ventilation rectangulaire
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006149701
Réf. Sonepar
00169002982
Réf. Fournisseur
BTPZGR25CC6
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison
attache pour gaine de ventilation rectangulaire
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
autre
longueur du câble
5 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension noir C-Clip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble L=5m équipé d'un TPZ pour Gaine rectangulaire N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-45kg