Gripple - Trapeze TPZPL noir pour plenum N2 (45kg) L=2m embout Crochet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec mousqueton
type de terminaison - attache pour plénum
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006152725
Réf. Sonepar
00169003007
Réf. Fournisseur
BTPZPL22EC
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec mousqueton
type de terminaison
attache pour plénum
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
avec finition décorative
Oui
type de déverrouillage
autre
longueur du câble
2 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension noir TPZ Plénum, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble L=2m équipé d'un embout crochet (EC) d'un TPZPL N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-45kg