Gripple - UniGrip QT N2 (55kg) cable L=5m embout boucle (FR)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - quart de tour
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 55 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006211217
Réf. Sonepar
00169621121
Réf. Fournisseur
UGT25FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
quart de tour
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
55 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
5 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension UniGrip QT, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble galvanisé L=5m équipé d'un embout boucle (FR) d'un UniGrip QT N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail 0-55kg