Gripple - UniGrip Y Pipe N2 (55KG) L=1m embout boucle avec 2 filetages M8 entraxe 200mm - UGYP21FR200M8

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - UniGrip Y Pipe N2 (55KG) L=1m embout boucle avec 2 filetages M8 entraxe 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006256195

Réf. Sonepar

00169625619

Réf. Fournisseur

UGYP21FR200M8

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

avec 2 crochets de suspension (Y)

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension tuyauterie 2 tubes du diamètre 17 au 89 mm. Prêt à l'emploi, composé d'un câble de longueur 1m embout boucle, d'un galet UniGrip N2 déverrouillable, entraxe entre les filetages M8 de 200mm. Charge de travail de 55kg

Les Atouts de l'article:

Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Sécurisé – prémonté au rail à l’aide de l’écrou rail pour faciliter le travail en hauteur. Facile – bouton-poussoir ergonomique intégré pour faciliter l’ajustement en hauteur. permet de sécuriser l’installation et un indicateur montre qu’il est dans sa position finale de sécurité. Robuste – jusqu’à 55 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5 et certifié par l'Apave. Polyvalent – un large choix de terminaisons disponibles pour se fixer sur tout type d’élément à suspendre.