En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Hager - 1 Phase kWhmeter direct 40A 1M MBUS MID

Hager - 1 Phase kWhmeter direct 40A 1M MBUS MID

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 40 A

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • tension nominale (Un) N-L - 92...276 V

  • modèle - mesure directe

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612231294

Réf. Sonepar

05083223129

Réf. Fournisseur

ECM140D

Réf. Commerciale

Hager

type de compteur

électronique

courant nominal (In)

40 A

courant maximal (Imax)

40 A

tension nominale (Un) N-L

92...276 V

modèle

mesure directe

tension nominale (Un) L-L

-200...240 V

fréquence

45...65 Hz

classe de précision

B

type de pôle

monophasé

type d'énergie

puissance active

adapté à

achat/livraison

type de tarif

tarif double

commande tarifaire

interne

type de mesure de la courbe de charge

Non

blocage de retour

Oui

étalonné

Oui

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion

optique

type d'impulsion

D0

type d'affichage

numérique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

1

largeur

18 mm

profondeur

60 mm

hauteur

92 mm

type d'interface

M-Bus

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Non

nombre de positions

7

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

1 Phase kWhmeter direct 40A 1M MBUS MID

Les Atouts de l'article:

Nouvelle gamme de compteurs d'énergie Hager destinée à la gestion de l'énergie et d'analyse des réseaux en résidentiel ou en tertiaire. ils sont disponibles en version impulsionnelle, Modbus RS485, Mbus ou Modbus agardio.manager.