Hager - 1 Phase kWhmeter direct 80A 2M MODBUS MID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 80 A
courant maximal (Imax) - 80 A
tension nominale (Un) N-L - 92...276 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612231447
Réf. Sonepar
05083223144
Réf. Fournisseur
ECR180D
Réf. Commerciale
Hager
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
80 A
courant maximal (Imax)
80 A
tension nominale (Un) N-L
92...276 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
-200...240 V
fréquence
45...65 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de tarif
multitarif
commande tarifaire
interne/externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
optique
type d'impulsion
D0
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
largeur
36 mm
profondeur
60 mm
hauteur
92 mm
type d'interface
modbus
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
9
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
1 Phase kWhmeter direct 80A 2M MODBUS MID
Les Atouts de l'article:
Nouvelle gamme de compteurs d'énergie Hager destinée à la gestion de l'énergie et d'analyse des réseaux en résidentiel ou en tertiaire. ils sont disponibles en version impulsionnelle, Modbus RS485, Mbus ou Modbus agardio.manager.