Hager - 1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.85 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615989055
Réf. Sonepar
05083598905
Réf. Fournisseur
TRM690G
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
nombre max. de sorties de commutation
1
calibre/courant nominal assigné (In)
0.85 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
0
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
2
Puissance de coupure max.
200 W
puissance max. de commutation LED
50 W
puissance de sortie
200 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
1 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio
Les Atouts de l'article:
Micro module toute charge (LED variable hors CFL) 2 fils sans neutre avec apprentissage auto. de la charge. Muni de 2 entrées universelles (montée / descente / On / OFF / scène).