Hager - 1 support tétra. étagé quadro4 - quadro5 - quadro+ jeux de barres 160-250-400A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 210 mm
profondeur - 25 mm
couleur - noir
adapté à un montage extérieur - Non
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616138155
Réf. Sonepar
00010613815
Réf. Fournisseur
UC815
Réf. Commerciale
Hager
largeur
210 mm
profondeur
25 mm
couleur
noir
adapté à un montage extérieur
Non
matériau
plastique
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Non
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
non traité
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Non
1 support tétra. étagé quadro4 - quadro5 - quadro+ jeux de barres 160-250-400A