Hager - 1930 Cadre saillie 1 poste noir - WMV681N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
matériau - plastique
couleur - noir
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617150002
Réf. Sonepar
05083715000
Réf. Fournisseur
WMV681N
Réf. Commerciale
Hager
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
1
matériau:
plastique
couleur:
noir
nombre de modules (construction modulaire):
1
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
86 mm
hauteur d'appareil:
88 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.