Hager - 1930 Poussoir rotatif inverseur 1O/1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - autre
avec éclairage - Non
composition - mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire) - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617150774
Réf. Sonepar
05083715077
Réf. Fournisseur
WMV022
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
autre
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à griffes
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
1930 Poussoir rotatif inverseur 1O/1F