Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Hager - 4 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP

Hager - 4 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • blindé - Non

  • catégorie - 5E

  • outil spécial requis - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615940049

Réf. Sonepar

05083594004

Réf. Fournisseur

TN004

Réf. Commerciale

Hager

type de connecteur

autre

blindé

Non

catégorie

5E

outil spécial requis

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un conducteur multibrins

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

plage AWG

22...26

4 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP

Les Atouts de l'article:

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.