Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Hager - Alimentation pour switch POE

Hager - Alimentation pour switch POE

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...250 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 95...250 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250615879752

Réf. Sonepar

05083587975

Réf. Fournisseur

TGF120

Réf. Commerciale

Hager

type de tension d’alimentation

DC

1ere tension de sortie

48...48 V

courant de sortie max. 1

3.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...250 V

tension d'alimentation assignée CC

95...250 V

courant de sortie max. 2

0 A

courant de sortie max. 3

0 A

tension de sortie ajustable

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1

3.5 A

valeur nominale du courant de sortie 2

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3

0 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...250 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

136 VA

puissance dissipée

9.6 W

stabilisé

Non

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Oui

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur en nombre de modules

5

largeur d'encastrement

90 mm

hauteur d'encastrement

90 mm

montage direct possible

Oui

largeur

90 mm

hauteur

90 mm

profondeur

55 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau a

indice de protection (IP)

IP20

Alimentation pour switch POE

Les Atouts de l'article:

Le TGF120 est une alimentation pour switch PoE.