fin de vie

Hager - Ampéremètre analogique 0-100A branchement sur transformateur de courant - SM100

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Ampéremètre analogique 0-100A branchement sur transformateur de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...100 A

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • déviation max. du pointeur - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3250615631008

Réf. Sonepar

00010563100

Réf. Fournisseur

SM100

Marque

Hager

plage de mesure:

0...100 A

raccordement du transformateur:

Oui

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

déviation max. du pointeur:

90 °

valeur finale nominale de l'échelle:

100 A

classe de précision:

1

puissance dissipée:

1.1 W

échelle de surintensité:

Non

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

85 mm

largeur en nombre de modules:

4

système de mesure:

cadre mobile

aiguille témoin:

Oui

éclairage d'échelle:

Non

Ampéremètre analogique 0-100A branchement sur transformateur de courant

Les Atouts de l'article:

ampéremètre permettant la lecture de l'intensité en temps réel sur un réseau. Idéal pour les analyse sur installation tournante.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.