En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Hager - Angle extérieur lifea pour LF30045 RAL 9016 Pure

Hager - Angle extérieur lifea pour LF30045 RAL 9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 45 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740011891

Réf. Sonepar

05083001189

Réf. Fournisseur

LF3004539016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

30 mm

largeur

45 mm

modèle

capot moulé

angle

90...90 °

couleur

blanc

feuille de protection

Non

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9016

indice de protection (IP)

IP30

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

température d'utilisation

-5...90 °C

Angle extérieur lifea pour LF30045 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60