Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9016 Pure

Hager - Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • couleur - blanc

  • modèle - capot moulé

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4012740015066

Réf. Sonepar

05083001506

Réf. Fournisseur

GBD5010039016

Réf. Commerciale

Hager

largeur

100 mm

profondeur

50 mm

nombre de couvercles

1

couleur

blanc

modèle

capot moulé

angle

83...140 °

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9016

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.