Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Angle Extérieur variable pour plinthe SL20115 blanc paloma

Hager - Angle Extérieur variable pour plinthe SL20115 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 115 mm

  • couleur - blanc

  • modèle - capot moulé

  • partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740896054

Réf. Sonepar

00011089605

Réf. Fournisseur

SL2011539010

Réf. Commerciale

Hager

profondeur

20 mm

hauteur

115 mm

couleur

blanc

modèle

capot moulé

partie supérieure de lèvre d'étanchéité

sans

angle

83...135 °

matériau

plastique

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

numéro RAL

9010

décoration

sans

avec baguette de tapis

Non

indice de protection (IP)

IP40

Angle Extérieur variable pour plinthe SL20115 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.