Hager - Angle extérieur lifea pour LF20035/36 RAL 8014 marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 33 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - marron
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4012740335249
Réf. Sonepar
00011033524
Réf. Fournisseur
M61428014
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
20 mm
largeur
33 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
marron
feuille de protection
Non
sans halogène
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
8014
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle extérieur lifea pour LF20035/36 RAL 8014 marron
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60