Hager - Angle extérieur variable lifea pour LF/LFF60110 h110xp60mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 110 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...97 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740868365
Réf. Sonepar
00011086836
Réf. Fournisseur
LFF601139010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
60 mm
largeur
110 mm
modèle
capot moulé
angle
83...97 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température d'utilisation
-5...90 °C
Angle extérieur variable lifea pour LF/LFF60110 h110xp60mm RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60