Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Hager - Angle Intérieur variable pour plinthe SL20115 Pure

Hager - Angle Intérieur variable pour plinthe SL20115 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 115 mm

  • couleur - blanc

  • modèle - capot moulé

  • partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740018456

Réf. Sonepar

05083001845

Réf. Fournisseur

SL2011549016

Réf. Commerciale

Hager

profondeur

20 mm

hauteur

115 mm

couleur

blanc

modèle

capot moulé

partie supérieure de lèvre d'étanchéité

sans

matériau

plastique

angle

83...135 °

sans halogène

Oui

numéro RAL

9016

décoration

sans

avec baguette de tapis

Non

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

Angle Intérieur variable pour plinthe SL20115 Pure

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.