fin de vie

Hager - Angle intérieur camelea pour LFH40060 RAL 9010 blanc paloma - M66619010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur camelea pour LFH40060 RAL 9010 blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 60 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740856454

Réf. Sonepar

00011085645

Réf. Fournisseur

M66619010

Marque

Hager

hauteur:

40 mm

largeur:

60 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...90 °C

Angle intérieur camelea pour LFH40060 RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PC / ABS LFH sont sans halogène

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.