Hager - Angle intérieur pour BRP/BRAP IP 40 IK 07 p 65mm h 170mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 170 mm
profondeur - 65 mm
forme - symétrique
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740222099
Réf. Sonepar
05083022209
Réf. Fournisseur
BRP651704H9010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
170 mm
profondeur
65 mm
forme
symétrique
angle
85...95 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
nombre de couvercles
0
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué à l'eau
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
température d'utilisation
-30...90 °C
Angle intérieur pour BRP/BRAP IP 40 IK 07 p 65mm h 170mm RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.