Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma

Hager - Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 56 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740203616

Réf. Sonepar

00011020361

Réf. Fournisseur

L44719010

Réf. Commerciale

Hager

largeur

85 mm

profondeur

56 mm

forme

symétrique

angle

90...90 °

couleur

blanc

sans halogène

Oui

nombre de couvercles

0

largeur du couvercle 1

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

modèle

capot moulé

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

température d'utilisation

-30...90 °C

Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.