Hager - Angle plat lifea pour LF/FB60150 RAL 9016 Pure

Hager - Angle plat lifea pour LF/FB60150 RAL 9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 61 mm

  • largeur - 150 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740012515

Réf. Sonepar

05083001251

Réf. Fournisseur

LF6015059016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

61 mm

largeur

150 mm

modèle

capot moulé

angle

90...90 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

numéro RAL

9016

feuille de protection

Non

type de fixation

encliquetable

température d'utilisation

-5...90 °C

Angle plat lifea pour LF/FB60150 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60