Hager - Angle plat p.DABA50160,acier,blanc pal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 160 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740829250
Réf. Sonepar
05083082925
Réf. Fournisseur
DABA5016059010
Réf. Commerciale
Hager
largeur de caniveau de câble
160 mm
hauteur de caniveau de câble
50 mm
changement de direction
horizontal
angle
90°
type de construction
coude rigide
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud et revêtu
couleur
blanc
type coudé
coude lisse
avec partie supérieure
Non
épaisseur de matériau
0.8 mm
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Non
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
numéro RAL
9010
Angle plat p.DABA50160,acier,blanc pal