Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Angle plat pour BRAP80200 h 200mm x p 80mm anodisé naturel

Hager - Angle plat pour BRAP80200 h 200mm x p 80mm anodisé naturel

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 80 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • couleur - aluminium

  • largeur du couvercle 1 - 80 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740201476

Réf. Sonepar

05083020147

Réf. Fournisseur

L8085ELN

Réf. Commerciale

Hager

largeur

200 mm

profondeur

80 mm

nombre de couvercles

1

couleur

aluminium

largeur du couvercle 1

80 mm

modèle

partie inférieure

sans halogène

Oui

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

direction

ascendant/descendant

symétrique

Oui

angle

90...90 °

matériau

aluminium

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

anodisé/oxydé

numéro RAL

0

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

température d'utilisation

-30...90 °C

Angle plat pour BRAP80200 h 200mm x p 80mm anodisé naturel

Les Atouts de l'article:

Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.