Hager - Angle plat pour BRP-BRAP IP40 IK07 p 65mm h100 mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
profondeur - 65 mm
nombre de couvercles - 0
couleur - blanc
largeur du couvercle 1 - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740222044
Réf. Sonepar
05083022204
Réf. Fournisseur
BRP651005H9010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
100 mm
profondeur
65 mm
nombre de couvercles
0
couleur
blanc
largeur du couvercle 1
0 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
direction
ascendant/descendant
symétrique
Oui
angle
90...90 °
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-30...90 °C
Angle plat pour BRP-BRAP IP40 IK07 p 65mm h100 mm RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.