Hager - Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
couleur - noir
largeur du couvercle 1 - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740856621
Réf. Sonepar
05083085662
Réf. Fournisseur
L43989011
Réf. Commerciale
Hager
largeur
130 mm
profondeur
50 mm
nombre de couvercles
0
couleur
noir
largeur du couvercle 1
0 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
direction
ascendant/descendant
symétrique
Oui
angle
90...90 °
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9011
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
température d'utilisation
-30...90 °C
Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.