Hager - Armoire quadro5 h 1710mm l 400mm p 260mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 24
type de capot - porte
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612632077
Réf. Sonepar
00010263207
Réf. Fournisseur
FM207
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps
acier
largeur en nombre de modules
24
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
hauteur
1710 mm
largeur
400 mm
profondeur
260 mm
indice de protection (IP)
IP55
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
courant nominal (In)
630 A
profondeur d'encastrement
260 mm
profondeur intérieure
260 mm
épaisseur de matériau du boîtier
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9010
nombre de modules
240
nombre de rangées
10
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
2
possibilité de montage en saillie
Oui
nombre d'entrées de conduit
2
traitement de la surface
revêtu par poudre
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
adapté à un parafoudre
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
sans
couvercle avec décharge de pression
Non
Armoire quadro5 h 1710mm l 400mm p 260mm