Hager - ateha Boîte simple vide associable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617186810
Réf. Sonepar
05083718681
Réf. Fournisseur
WJA681
Réf. Commerciale
Hager
composition
boîtier apparent
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
77 mm
profondeur d'appareil
27 mm
ateha Boîte simple vide associable